WAGO - előre összeszerelt átkötőkábel Eca Aljzat/dugó 3 pólusú Kod. A H05VV-F 3G 2,5 mm2 4m 2,50 mm2 fehér SX108465 - 771-9993/007-402
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 20 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4044918587341
Sonepar cikkszám
SX108465
Gyártói cikkszám
771-9993/007-402
Gyártói típuskód
771-9993/007-402
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
20 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Konfekcionált vezeték típusa:
összekötő kábel
1-es oldal típusa:
csatlakozó hüvely
2-es oldal típusa:
csatlakozó dugó
Teljes hossz:
4000 mm
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
fehér
Ház színe:
fehér
Kábeltípus:
H05VV-F
Kábelátmérő:
9.2-11.4 mm
Köpeny színe:
fehér
Pólus jelölés:
L, N, PE
Vezeték névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Lezárás típusa:
külön
RAL szám kódolás/érintkező betét:
9010
Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:
70 °C
Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:
85 °C
Halogénmentes:
Nem
Tűzterhelés:
33.083772 kWh
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Érintkezőanyag:
CuSn
Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:
Eca