Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - előre összeszerelt átkötőkábel Eca Aljzat/dugó 3 pólusú Kod. A H05VV-F 3G 2,5 mm2 8 m 2,50 mm2 fehér SX108464 - 771-9993/007-802

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 20 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

  • Konfekcionált vezeték típusa - összekötő kábel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4044918587389

Sonepar cikkszám

SX108464

Gyártói cikkszám

771-9993/007-802

Gyártói típuskód

771-9993/007-802

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

20 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Konfekcionált vezeték típusa:

összekötő kábel

1-es oldal típusa:

csatlakozó hüvely

2-es oldal típusa:

csatlakozó dugó

Teljes hossz:

8000 mm

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

fehér

Ház színe:

fehér

Kábeltípus:

H05VV-F

Kábelátmérő:

9.2-11.4 mm

Köpeny színe:

fehér

Pólus jelölés:

L, N, PE

Vezeték névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Lezárás típusa:

külön

RAL szám kódolás/érintkező betét:

9010

Állandó hőmérsékletálló szigetelőrész …-ig:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Állandó hőmérsékletálló vezeték …-ig:

70 °C

Max. üzemi hőmérséklet a vezetéken:

85 °C

Halogénmentes:

Nem

Tűzterhelés:

66.323772 kWh

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Érintkezőanyag:

CuSn

Tűzállóság az EN 13501-6 szerint: Osztály:

Eca

előre összeszerelt átkötőkábel; Eca; Aljzat/dugó; 3 pólusú; Kod. A; H05VV-F 3G 2,5 mm2; 8 m; 2,50 mm2; fehér