Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Elosztó-csatlakozók switch-eknek Egy pólusú folytószelep és kétirányú ék 3 pólusú Kod. A/S 1 bemenet 5 kimenet fehér SX108546 - 770-688

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 3

  • Védettség (IP) - IP20

  • Bemenetek száma - 3

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4045454251604

Sonepar cikkszám

SX108546

Gyártói cikkszám

770-688

Gyártói típuskód

770-688

Névleges feszültség:

250 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

3

Védettség (IP):

IP20

Bemenetek száma:

3

Kimenetek száma:

15

Elosztó típusa:

HH-elosztó

Lámpa névleges áram:

25 A

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

többszínű

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Halogénmentes:

Igen

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Tűzterhelés:

0.19361 kWh

Érintkezőanyag:

CuSn

Az érzékelők felületi kezelése:

ónozott

Szennyeződési fok:

3

Átmeneti ellenállás:

1 mOhm

Névleges feszültséglökés:

4 kV

Hosszúság:

46 mm

Magasság:

52.5 mm

Szélesség:

38 mm

Integrált kapcsolás típusa:

kikapcsolás

Rögzítési lehetőség:

külön adapteren keresztül

Elosztó-csatlakozók switch-eknek; Egy pólusú folytószelep és kétirányú ék; 3 pólusú; Kod. A/S; 1 bemenet; 5 kimenet; fehér