WAGO - Elosztó-csatlakozók switch-eknek Egy pólusú kapcsoló és sorozatáramkör 3 pólusú Kod. A/S 1 bemenet 5 kimenet fekete SX108575 - 770-637
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Bemenetek száma - 3
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454251499
Sonepar cikkszám
SX108575
Gyártói cikkszám
770-637
Gyártói típuskód
770-637
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Bemenetek száma:
3
Kimenetek száma:
15
Elosztó típusa:
HH-elosztó
Lámpa névleges áram:
25 A
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
többszínű
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Halogénmentes:
Igen
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.19278 kWh
Érintkezőanyag:
CuSn
Az érzékelők felületi kezelése:
ónozott
Szennyeződési fok:
3
Átmeneti ellenállás:
1 mOhm
Névleges feszültséglökés:
4 kV
Hosszúság:
46 mm
Magasság:
52.5 mm
Szélesség:
38 mm
Integrált kapcsolás típusa:
kikapcsolás
Rögzítési lehetőség:
külön adapteren keresztül