WAGO - Elosztó sorkapocs, nyomógombbal 1 x 16 mm² / 6 x 4 mm² beépített véglappal SN200943 - 2216-8031/000-053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-16 mm2
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
7 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200943
Gyártói cikkszám
2216-8031/000-053
Gyártói típuskód
2216-8031/000-053
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-16 mm2
Szín:
szürke
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
7
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Szélesség:
12.8 mm
Magasság:
87 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Igen
Mélység:
43.5 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-25 mm2
Névleges áram In:
76 A
Alkalmas vezetékanyaghoz:
réz