WAGO - Elosztó sorkapocs nyomógombbal 1 x 6 mm² / 6 x 1,5 mm² beépített véglappal SN200942 - 2206-8031/000-053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.5-6 mm2
Szín - többszínű
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN200942
Gyártói cikkszám
2206-8031/000-053
Gyártói típuskód
2206-8031/000-053
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-10 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-6 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-6 mm2
Szín:
többszínű
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szintek száma:
1
Kapocshelyek száma:
7
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
9 mm
Magasság:
73.8 mm
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
32.9 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.5-10 mm2
Névleges áram In:
41 A