WAGO - Elosztómodul forgatás elleni védelemmel moduláris megfelelő a 870-es sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz, áthidalási ponttal SX107428 - 870-425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2
Pólusszám - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-2.5 mm2
Kivitel - stift betét
Névleges áram In - 18 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454581053
Sonepar cikkszám
SX107428
Gyártói cikkszám
870-425
Gyártói típuskód
870-425
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.25-2.5 mm2
Pólusszám:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-2.5 mm2
Kivitel:
stift betét
Névleges áram In:
18 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
1
Sorolható:
Igen