WAGO - Elosztómodul laposkábelhez 5 x 2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2 3 pólusú Kod. P kábel csatlakozással a kimeneti oldalon piros SX108454 - 772-269
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 250 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 3
Védettség (IP) - IP20
Kivitel - leágazás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454599539
Sonepar cikkszám
SX108454
Gyártói cikkszám
772-269
Gyártói típuskód
772-269
Névleges feszültség:
250 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
3
Védettség (IP):
IP20
Kivitel:
leágazás
Fázisleágazás:
választható
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Pólus jelölés:
L, N, PE
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
piros
Ház színe:
piros
Áttetsző:
Nem
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.50917 kWh
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuSn
Hosszúság:
79 mm
Magasság:
46.5 mm
Szélesség:
49 mm