Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Elosztómodul laposkábelhez 5 x 2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2 5 pólusú Kod. B kábel csatlakozással a kimeneti oldalon szürke SX108458 - 772-265/060-000

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 400 V

  • Névleges áram - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Védettség (IP) - IP20

  • Kivitel - leágazás

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821585787

Sonepar cikkszám

SX108458

Gyártói cikkszám

772-265/060-000

Gyártói típuskód

772-265/060-000

Névleges feszültség:

400 V

Névleges áram:

25 A

Pólusszám:

5

Védettség (IP):

IP20

Kivitel:

leágazás

Fázisleágazás:

L1-L3

Integrált kapcsolás típusa:

nincs

Pólus jelölés:

egyéb

Mechanikus kódolás:

Igen

Kódolás színe / érintkező betét:

szürke

Ház színe:

szürke

Áttetsző:

Nem

Lezárás típusa:

dugaszoló csatlakozóba integrálva

Max. tartós hőállóság érintkező rész:

85 °C

Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:

105 °C

Ház anyaga:

poliamid (PA)

Tűzterhelés:

0.48806 kWh

Halogénmentes:

Igen

Érintkezőanyag:

CuSn

Hosszúság:

79 mm

Magasság:

46.5 mm

Szélesség:

50 mm

Elosztómodul; laposkábelhez; 5 x 2,5 mm2 + 2 x 1,5 mm2; 5 pólusú; Kod. B; kábel csatlakozással a kimeneti oldalon; szürke