WAGO - Elosztómodul laposkábelhez 5 x 2,5 mm2 5 pólusú Kod. I kábel csatlakozással a kimeneti oldalon kék SX108452 - 772-272
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség - 400 V
Névleges áram - 25 A
Pólusszám - 5
Védettség (IP) - IP20
Kivitel - leágazás
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143174688
Sonepar cikkszám
SX108452
Gyártói cikkszám
772-272
Gyártói típuskód
772-272
Névleges feszültség:
400 V
Névleges áram:
25 A
Pólusszám:
5
Védettség (IP):
IP20
Kivitel:
leágazás
Fázisleágazás:
L1-L3
Integrált kapcsolás típusa:
nincs
Pólus jelölés:
egyéb
Mechanikus kódolás:
Igen
Kódolás színe / érintkező betét:
kék
Ház színe:
kék
Áttetsző:
Nem
Lezárás típusa:
dugaszoló csatlakozóba integrálva
Max. tartós hőállóság érintkező rész:
85 °C
Max. tartós hőállóság húzásmentesítő:
105 °C
Ház anyaga:
poliamid (PA)
Tűzterhelés:
0.50083 kWh
Halogénmentes:
Igen
Érintkezőanyag:
CuSn
Hosszúság:
79 mm
Magasság:
46.5 mm
Szélesség:
50 mm