WAGO - Elosztómodul moduláris megfelelő a 870-es sorozat sínre rögzíthető sorkapcsaihoz, áthidalási ponttal az áramvezető sínben szürke SX107427 - 870-426
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet - 0.25-2.5 mm2
Pólusszám - 1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.25-2.5 mm2
Kivitel - stift betét
Névleges áram In - 10 A
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4045454581060
Sonepar cikkszám
SX107427
Gyártói cikkszám
870-426
Gyártói típuskód
870-426
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
0.25-2.5 mm2
Pólusszám:
1
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.25-2.5 mm2
Kivitel:
stift betét
Névleges áram In:
10 A
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Névleges feszültség:
500 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-2.5 mm2
Összes pólusok száma földelés nélkül:
1
Sorolható:
Igen