Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Elválasztólap,snap-fit típus, 2 mm SN146677 - 2002-2295

WAGO
MásolásMásolás
WAGO - Elválasztólap,snap-fit típus, 2 mm SN146677

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Véglap - Nem

  • Elválasztólap - Nem

  • Szín - szürke

  • Vastagság - 2 mm

  • Bepattintható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4055143419840

Sonepar cikkszám

SN146677

Gyártói cikkszám

2002-2295

Gyártói típuskód

2002-2295

Véglap:

Nem

Elválasztólap:

Nem

Szín:

szürke

Vastagság:

2 mm

Bepattintható:

Igen

Elválasztólap; túlméretes felső rész; snap-fit típus; 2 mm vastag; szürke