WAGO - Elválasztólap sorkapocshoz 1mm GT02151 - 284-357
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Nem
Szín - szürke
Vastagság - 1 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332337014
Sonepar cikkszám
GT02151
Gyártói cikkszám
284-357
Gyártói típuskód
284-357
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Nem
Szín:
szürke
Vastagság:
1 mm
Bepattintható:
Igen
Véglap redukáló áthidalóhoz; 1 mm vastag; 2 vezetékes 284-901 sorkapcsoknak; szürke