WAGO - Emeletes biztosítékos sorkapocs Kifordítható biztosítékkal Átmenő/Biztosíték sorkapocs 5 x 20 mm miniatűr biztosíték (metrikus) SX114008 - 2002-2611/1000-542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosító betét típusa - G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa - fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára - 30-65 V
Hibakijelző feszültségfajtája - AC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa - LED
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4066966335576
Sonepar cikkszám
SX114008
Gyártói cikkszám
2002-2611/1000-542
Gyártói típuskód
2002-2611/1000-542
Biztosító betét típusa:
G-biztosíték 5x20 mm
Biztosítéktartó típusa:
fordítható
Ellátó feszültség a hiba-kijelző számára:
30-65 V
Hibakijelző feszültségfajtája:
AC
Hiba-kijelző kijelző elemének típusa:
LED
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Névleges feszültség:
250 V
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.75-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.25-4 mm2
Szín:
szürke
2. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Lezárólemez szükséges:
Nem
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Magasság:
93 mm
Mélység:
76.4 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-4 mm2
Névleges áram In:
6.3 A
Szintek száma:
2
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Szélesség:
6.2 mm