WAGO - Emeletes sorkapocs 4 vezetékes földelő sorkapocs 2,5 mm2 PE jelölőtartó nélkül belső közösítés DIN 35 x 15 és DIN 35 x 7,5 sínhe SX107452 - 870-1137
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PEN-funkció lehetséges - Nem
1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0.08-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4055143343268
Sonepar cikkszám
SX107452
Gyártói cikkszám
870-1137
Gyártói típuskód
870-1137
PEN-funkció lehetséges:
Nem
1. csatlakozási mód típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.08-2.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.08-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
3
Szín:
zöld-sárga
2. csatlakozási mód típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
5 mm
Magasság:
91 mm
Lezárólemez szükséges:
Igen
Üzemi hőmérséklet:
105-105 °C
Mélység:
39.8 mm