WAGO - Energiafogyasztásmérő áramváltós csatlakozáshoz 1A/5A MID és METAS SN189753 - 879-3041
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - egyéb
Busz-rendszer KNX - Nem
Meddő teljesítmény - Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás) - Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189753
Gyártói cikkszám
879-3041
Gyártói típuskód
879-3041
Kivitel:
egyéb
Busz-rendszer KNX:
Nem
Meddő teljesítmény:
Igen
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Igen
PTB szerinti engedély:
Nem
S0 impulzus-illesztőhely:
különböző
Tarifaátkapcsolás:
Igen
Energiafogyasztás mérő (MID25); áramváltós csatlakozáshoz; 1 A / 5 A; 3x230/400V; 50Hz; MID és METAS; Modbus® és M-Bus; 2 x S0 interfész; 2PU CT