WAGO - EPSITRON PRO PRIMARY SWITCH IP20 SN006699 - 787-1675
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 23-28.5 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 85-264 V
2. kimeneti feszültség - 18.5-27.5 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN006699
Gyártói cikkszám
787-1675
Gyártói típuskód
787-1675
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
23-28.5 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
85-264 V
2. kimeneti feszültség:
18.5-27.5 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
120-372 V
Rövidzárbiztos:
Nem
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
85-264 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
60 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
127 mm
Mélység:
135.5 mm
Modulszélesség:
4
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem