WAGO - Érintőpanel 600 17,8 cm (7,0'') 800x480 pixel 2x USB, 2x ETHERNET Webpanel SN178293 - 762-4103
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
HW-illesztőfelületek száma egyéb - 0
Képernyőátló - 7 in
Védettség (IP), elülső oldali - IP65
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges - Igen
Tápfeszültség DC-nél - 24-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1170 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178293
Gyártói cikkszám
762-4103
Gyártói típuskód
762-4103
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Képernyőátló:
7 in
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Fali-/közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Képpontok száma, horizontális:
800
Képpontok száma, vertikális:
480
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
Max. főmemória:
4096 MB
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
2
Beépítési mélység:
58 mm
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
Tápfeszültség típusa:
DC
HW-illesztőfelületek száma USB:
2
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőhelyek száma Wireless:
0
HW-illesztőfelületek száma SCSI:
0
HW-illesztőfelületek száma PS2:
0
CAN protokollt támogatja:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Display típusa:
TFT
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Érintőképernyővel:
Igen
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Bluetooth standard:
Nem
Rádiószabvány WLAN 802.11:
Nem
Rádióstandard GPRS:
Nem
Rádióstandard GSM:
Nem
Rádióstandard UMTS:
Nem
IO-link master:
Nem
Billentyűzet, integrált:
Nem
Funkciógombok száma:
0
LED-es billentyűk száma:
0
Rendszerbillentyűk száma:
0
Egér-kurzor-vezérlés integrálva:
Nem
EtherCAT protokollt támogatja:
Nem
Üzemi hőmérséklet:
0-55 °C
Merevlemezzel:
Nem
Hajlékonylemez-meghajtóval:
Nem
Egyéb tároló médiákkal:
Igen
Vevő igényei szerinti konfiguráció lehetséges:
Nem
Szabad csatlakozók száma, AGP:
0
Szabad csatlakozók száma, PCI:
0
Szabad csatlakozók száma, ISA:
0
Szabad csatlakozók száma, PC-Card (PCMCIA):
1
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class I:
Nem
Front beszerelés lehetséges:
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class II:
Nem
Rack-beszerelés lehetséges:
Igen
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Class III:
Nem
Rögzítés módja, asztalláb:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 1:
Nem
Rögzítés módja, állványos szerelés:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Division 2:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group A (acetilén):
Nem
Front szélessége:
213 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group B (hidrogén):
Nem
Front magassága:
167 mm
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group C (etilén):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group D (propán):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group E (fémporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group F (szénporok):
Nem
Veszélyes helyekre az UL szerinti minősítés: Group G (nemvezető porok):
Nem