Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely 0.50mm2 L=12mm szig fehér SN111181 - 216-241

MásolásMásolás
WAGO - Érvéghüvely    0.50mm2 L=12mm szig fehér SN111181

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 16 mm

  • Szín - fehér

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111181

Gyártói cikkszám

216-241

Gyártói típuskód

216-241

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.5 mm2

Hüvelyhossz:

16 mm

Szín:

fehér

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

22

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Érvéghüvely 0.50mm2 L=12mm szig fehér