Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely 0.75mm2 L= 8mm szigeteletlen G08669 - 216-102

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - ón

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1000 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332277631

Sonepar cikkszám

G08669

Gyártói cikkszám

216-102

Gyártói típuskód

216-102

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.75 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

ón

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

18

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Teljes hossz:

8 mm

Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm2 / AWG 18; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű