WAGO - Érvéghüvely 1.5mm2 L=12mm szig fekete G08668 - 216-224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1000 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277488
Sonepar cikkszám
G08668
Gyártói cikkszám
216-224
Gyártói típuskód
216-224
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Érvéghüvely 1.5mm2 L=12mm szig fekete