WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,25mm2 / AWG24 szigeteletlen elektro-ón lemez ezüstszínű SX112543 - 216-131
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2
Hüvelyhossz - 7 mm
Szín - ón
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277570
Sonepar cikkszám
SX112543
Gyártói cikkszám
216-131
Gyártói típuskód
216-131
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.25 mm2
Hüvelyhossz:
7 mm
Szín:
ón
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
24
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm2 / AWG24; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű