Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,25mm2 / AWG24 szigeteletlen elektro-ón lemez SX112537 - 216-151

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Hüvelyhossz - 5 mm

  • Szín - ón

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332277563

Sonepar cikkszám

SX112537

Gyártói cikkszám

216-151

Gyártói típuskód

216-151

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Hüvelyhossz:

5 mm

Szín:

ón

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

24

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm2 / AWG24; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű