Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,25mm2 / AWG24 szigetelt elektro-ón lemez sárga SX112507 - 216-321

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 0.25 mm2

  • Hüvelyhossz - 6 mm

  • Szín - sárga

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332277389

Sonepar cikkszám

SX112507

Gyártói cikkszám

216-321

Gyártói típuskód

216-321

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

0.25 mm2

Hüvelyhossz:

6 mm

Szín:

sárga

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

24

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

10 mm

Érvéghüvely; Hüvely 0,25mm2 / AWG24; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga