WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,34 mm2 / AWG 22 szigetelt elektro-ón lemez világos türkiz SX112508 - 216-302
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - türkíz
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277419
Sonepar cikkszám
SX112508
Gyártói cikkszám
216-302
Gyártói típuskód
216-302
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
türkíz
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
22
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
12 mm
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm2 / AWG 22; szigetelt; elektro-ón lemez; világos türkiz