WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,34 mm2 / AWG24 szigeteletlen elektro-ón lemez SX112536 - 216-152
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Hüvelyhossz - 5 mm
Szín - ón
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277587
Sonepar cikkszám
SX112536
Gyártói cikkszám
216-152
Gyártói típuskód
216-152
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Hüvelyhossz:
5 mm
Szín:
ón
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
24
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Érvéghüvely; Hüvely 0,34 mm2 / AWG 22; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű