WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,5 mm2 / AWG 20 szigetelt elektro-ón lemez fehér SX112525 - 216-221
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - fehér
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277426
Sonepar cikkszám
SX112525
Gyártói cikkszám
216-221
Gyártói típuskód
216-221
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
fehér
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
20
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
12 mm
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm2 / AWG 20; szigetelt; elektro-ón lemez; fehér