WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,5 mm2 / AWG22 szigeteletlen elektro-ón lemez ezüstszínű SX112547 - 216-121
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - ón
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277600
Sonepar cikkszám
SX112547
Gyártói cikkszám
216-121
Gyártói típuskód
216-121
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
ón
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
22
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm2 / AWG22; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű