WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,5 mm2 / AWG22 szigeteletlen elektro-ón lemez ezüstszínű SX112554 - 216-101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - ón
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277617
Sonepar cikkszám
SX112554
Gyártói cikkszám
216-101
Gyártói típuskód
216-101
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
ón
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
20
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Teljes hossz:
8 mm
Érvéghüvely; Hüvely 0,5 mm2 / AWG22; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű