WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,75 mm2 / AWG 18 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 ré SX112522 - 216-242
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918016322
Sonepar cikkszám
SX112522
Gyártói cikkszám
216-242
Gyártói típuskód
216-242
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
16 mm
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm2 / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke