WAGO - Érvéghüvely Hüvely 0,75 mm2 / AWG 18 szigetelt elektro-ón lemez szürke SX112534 - 216-202
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 0.75 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277457
Sonepar cikkszám
SX112534
Gyártói cikkszám
216-202
Gyártói típuskód
216-202
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
0.75 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely; Hüvely 0,75 mm2 / AWG 18; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke