WAGO - Érvéghüvely Hüvely 1,5 mm2 / AWG16 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész SX112516 - 216-264
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918604291
Sonepar cikkszám
SX112516
Gyártói cikkszám
216-264
Gyártói típuskód
216-264
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
18 mm
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm2 / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete