WAGO - Érvéghüvely Hüvely 1,5 mm2 / AWG16 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész SX112520 - 216-244
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - fekete
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918016346
Sonepar cikkszám
SX112520
Gyártói cikkszám
216-244
Gyártói típuskód
216-244
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
fekete
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
16
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
16 mm
Érvéghüvely; Hüvely 1,5 mm2 / AWG16; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; fekete