WAGO - Érvéghüvely Hüvely 1 mm2 / AWG18 szigeteletlen elektro-ón lemez ezüstszínű SX112545 - 216-123
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 6 mm
Szín - ón
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277648
Sonepar cikkszám
SX112545
Gyártói cikkszám
216-123
Gyártói típuskód
216-123
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
6 mm
Szín:
ón
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm2 / AWG18; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű