WAGO - Érvéghüvely Hüvely 1 mm2 / AWG18 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész p SX112521 - 216-243
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 1 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918016339
Sonepar cikkszám
SX112521
Gyártói cikkszám
216-243
Gyártói típuskód
216-243
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
1 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
18
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
16 mm
Érvéghüvely; Hüvely 1 mm2 / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros