Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely Hüvely 1 mm2 / AWG18 szigetelt elektro-ón lemez piros SX112523 - 216-223

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 1 mm2

  • Hüvelyhossz - 6 mm

  • Szín - piros

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332277464

Sonepar cikkszám

SX112523

Gyártói cikkszám

216-223

Gyártói típuskód

216-223

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

1 mm2

Hüvelyhossz:

6 mm

Szín:

piros

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

18

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

12 mm

Érvéghüvely; Hüvely 1 mm2 / AWG18; szigetelt; elektro-ón lemez; piros