WAGO - Érvéghüvely Hüvely 10 mm2 / AWG8 szigeteletlen elektro-ón lemez SX112549 - 216-109
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - ón
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277716
Sonepar cikkszám
SX112549
Gyártói cikkszám
216-109
Gyártói típuskód
216-109
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
ón
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
8
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Teljes hossz:
12 mm
Érvéghüvely; Hüvely 10 mm2 / AWG8; szigeteletlen; elektro-ón lemez