WAGO - Érvéghüvely Hüvely 10 mm2 / AWG8 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész p SX112510 - 216-289
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143654777
Sonepar cikkszám
SX112510
Gyártói cikkszám
216-289
Gyártói típuskód
216-289
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
8
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
28 mm
Érvéghüvely; Hüvely 10 mm2 / AWG8; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; piros