WAGO - Érvéghüvely Hüvely 10 mm2 / AWG8 szigetelt elektro-ón lemez piros SX112527 - 216-209
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Hüvelyhossz - 12 mm
Szín - piros
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277549
Sonepar cikkszám
SX112527
Gyártói cikkszám
216-209
Gyártói típuskód
216-209
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Hüvelyhossz:
12 mm
Szín:
piros
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
8
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
22 mm
Érvéghüvely; Hüvely 10 mm2 / AWG8; szigetelt; elektro-ón lemez; piros