Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely Hüvely 16 mm2 / AWG6 szigeteletlen elektro-ón lemez fémes barna SX112548 - 216-110

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 16 mm2

  • Hüvelyhossz - 15 mm

  • Szín - ón

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 500 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4017332277723

Sonepar cikkszám

SX112548

Gyártói cikkszám

216-110

Gyártói típuskód

216-110

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

16 mm2

Hüvelyhossz:

15 mm

Szín:

ón

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

6

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Teljes hossz:

15 mm

Érvéghüvely; Hüvely 16 mm2 / AWG6; szigeteletlen; elektro-ón lemez; fémes barna