WAGO - Érvéghüvely Hüvely 16 mm2 / AWG6 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész k SX112526 - 216-210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4017332277556
Sonepar cikkszám
SX112526
Gyártói cikkszám
216-210
Gyártói típuskód
216-210
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
6
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
28 mm
Érvéghüvely; Hüvely 16 mm2 / AWG6; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék