WAGO - Érvéghüvely Hüvely 2,08 mm2 / AWG14 szigetelt elektro-ón lemez sárga SX112531 - 216-205
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.08 mm2
Hüvelyhossz - 8 mm
Szín - sárga
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277501
Sonepar cikkszám
SX112531
Gyártói cikkszám
216-205
Gyártói típuskód
216-205
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.08 mm2
Hüvelyhossz:
8 mm
Szín:
sárga
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
14 mm
Érvéghüvely; Hüvely 2,08 mm2 / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; sárga