Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely Hüvely 2,5 mm2 / AWG14 szigeteletlen elektro-ón lemez ezüstszínű SX112552 - 216-106

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 10 mm

  • Szín - ón

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332277686

Sonepar cikkszám

SX112552

Gyártói cikkszám

216-106

Gyártói típuskód

216-106

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

10 mm

Szín:

ón

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

14

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Teljes hossz:

10 mm

Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm2 / AWG14; szigeteletlen; elektro-ón lemez; ezüstszínű