WAGO - Érvéghüvely Hüvely 2,5 mm2 / AWG14 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész SX112513 - 216-286
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - kék
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
0 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143654753
Sonepar cikkszám
SX112513
Gyártói cikkszám
216-286
Gyártói típuskód
216-286
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
2.5 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
kék
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
14
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
25 mm
Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm2 / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; kék