Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely Hüvely 2,5 mm2 / AWG14 szigetelt elektro-ón lemez kék SX112530 - 216-206

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 2.5 mm2

  • Hüvelyhossz - 8 mm

  • Szín - kék

  • Szigetelés anyaga - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

0 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4017332277518

Sonepar cikkszám

SX112530

Gyártói cikkszám

216-206

Gyártói típuskód

216-206

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

2.5 mm2

Hüvelyhossz:

8 mm

Szín:

kék

Szigetelés anyaga:

poliamid (PA)

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

réz

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

14

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Igen

Teljes hossz:

15 mm

Érvéghüvely; Hüvely 2,5 mm2 / AWG14; szigetelt; elektro-ón lemez; kék