Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WAGO - Érvéghüvely Hüvely 35 mm2 / AWG2 szigeteletlen elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 1/08.92 ré SX112505 - 216-414

WAGO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kialakítás - normál

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Hüvelyhossz - 25 mm

  • Szín - ón

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050821134183

Sonepar cikkszám

SX112505

Gyártói cikkszám

216-414

Gyártói típuskód

216-414

Kialakítás:

normál

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Hüvelyhossz:

25 mm

Szín:

ón

Halogénmentes:

Igen

Felület:

ónozott

Szalagáru:

Nem

Anyag:

egyéb

Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:

Nem

AWG-méret:

2

Jelölő zászlóval:

Nem

Szigetelt:

Nem

Érvéghüvely; Hüvely 35 mm2 / AWG2; szigeteletlen; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 1/08.92 rész; ezüstszínű