WAGO - Érvéghüvely Hüvely 4 mm2 / AWG12 szigeteletlen elektro-ón lemez SX112551 - 216-107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - ón
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4017332277693
Sonepar cikkszám
SX112551
Gyártói cikkszám
216-107
Gyártói típuskód
216-107
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
ón
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
12
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Teljes hossz:
10 mm
Érvéghüvely; Hüvely 4 mm2 / AWG12; szigeteletlen; elektro-ón lemez