WAGO - Érvéghüvely Hüvely 4 mm2 / AWG12 szigetelt elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész s SX112512 - 216-287
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 18 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4044918604345
Sonepar cikkszám
SX112512
Gyártói cikkszám
216-287
Gyártói típuskód
216-287
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
18 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
12
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
26 mm
Érvéghüvely; Hüvely 4 mm2 / AWG12; szigetelt; elektro-ón lemez; elektronikai réz; gáztömör rögzítés; DIN 46228 szerint, 4/09.90 rész; szürke