WAGO - Érvéghüvely Hüvely 4 mm2 / AWG12 szigetelt elektro-ón lemez szürke SX112529 - 216-207
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 4 mm2
Hüvelyhossz - 10 mm
Szín - szürke
Szigetelés anyaga - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
500 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1 kg CO₂-eq
Vonalkód
4055143654708
Sonepar cikkszám
SX112529
Gyártói cikkszám
216-207
Gyártói típuskód
216-207
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
4 mm2
Hüvelyhossz:
10 mm
Szín:
szürke
Szigetelés anyaga:
poliamid (PA)
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
réz
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
12
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Igen
Teljes hossz:
18 mm
Érvéghüvely; Hüvely 4 mm2 / AWG12; szigetelt; elektro-ón lemez; szürke