WAGO - Érvéghüvely Hüvely 50 mm2 / AWG1 szigeteletlen elektro-ón lemez elektronikai réz gáztömör rögzítés DIN 46228 szerint, 1/08.92 ré SX112503 - 216-425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kialakítás - normál
Névleges keresztmetszet - 50 mm2
Hüvelyhossz - 30 mm
Szín - ón
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050821134206
Sonepar cikkszám
SX112503
Gyártói cikkszám
216-425
Gyártói típuskód
216-425
Kialakítás:
normál
Névleges keresztmetszet:
50 mm2
Hüvelyhossz:
30 mm
Szín:
ón
Halogénmentes:
Igen
Felület:
ónozott
Szalagáru:
Nem
Anyag:
egyéb
Rövidzárlat-álló vezetékekhez alkalmas:
Nem
AWG-méret:
1
Jelölő zászlóval:
Nem
Szigetelt:
Nem
Érvéghüvely; Hüvely 50 mm2 / AWG1; szigeteletlen; elektro-ón lemez; elektronikai réz; DIN 46228 szerint, 1/08.92 rész